{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 200 mm | |
Ablesung umschaltbar | 0,01 mm | |
Ablesung umschaltbar | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Messabweichung E MPE | ±0,03 mm | |
Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle; RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; MAHR i-wi-Funksystem | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
Funkanwendung | Herstellersoftware | |
Messwertsicherung | MAHR Reference-Lock-System | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Brückenlänge | 100 mm | |
Querschnitt Messschiene | 11,5 × 3,6 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Nuten-Tiefenmessschieber |
Artikelnummer | 418754 200 | |
Herstellernummer | 4126533 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Digitaler Nuten-Tiefenmessschieber IP 67, i-wi 200 mm |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
|
|
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | mm / Inch |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | 1 |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
Querschnitt Messschiene | 11,5 × 3,6 mm | 23,5 × 9 mm |
Messtechnik | digital | digital |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | 081560 LR44 |
Produktart | Nuten-Tiefenmessschieber | Nuten-Tiefenmessschieber |