Digitaler Tiefenmessschieber mit Datenausgang 1000 mm

Artikel-Nr.: 418710 1000
Netto: 1.264,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,51 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 73,30 € /Stk.
  • 79,97 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 13385
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 1.000 mm
Ablesung 0,01 mm
Messabweichung E MPE ±0,07 mm
Schnittstelle USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik digital
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Brückenlänge 250 mm
Querschnitt Messschiene 20×6 mm
Verpackung Etui
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 357
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 418710 1000
EAN / GTIN 4946368377094
Herstellernummer 571-207-10

Beschreibung

Ausführung:

Messergebnis wird über gut ablesbares Display angezeigt. Messflächen sind feinstgeläppt.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Zusatzbrücken Nr. 418744.
Datenkabel Nr. 497080 und 497100.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb