{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 300 mm | |
Ablesung umschaltbar | 0,01 mm | |
Ablesung umschaltbar | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Messabweichung E MPE | ±0,04 mm | |
Schnittstelle | MAHR i-wi-Funksystem | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
Ziffernhöhe LCD-Display | 11 mm | |
Messwertsicherung | MAHR Reference-Lock-System | |
Betriebsdauer | 26.000 h | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Brückenlänge | 150 mm | |
Querschnitt Messschiene | 16×4 mm | |
Funkanwendung | Herstellersoftware | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Tiefenmessschieber |
Artikelnummer | 418703 300 | |
Herstellernummer | 4126756 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Digitaler Tiefenmessschieber IP 67 mit i-wi, Messbereich: 300mm |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
565,25 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
|
|
alle Teile | gehärtet | gehärtet | gehärtet |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | 1 | 1 |
Brückenlänge | 150 mm | 100 mm | 100 mm |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
Verpackung | stabile Box | stabile Box | stabile Box |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Produktart | Tiefenmessschieber | Tiefenmessschieber | Tiefenmessschieber |