{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 200 mm | |
Teilung | 1/20 mm | |
Noniuslänge | 39 mm | |
Messabweichung E MPE | ±0,05 mm | |
Hakenmaß a | 20 mm | |
Hakenmaß b | 5 mm | |
Messtechnik | analog | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Brückenlänge | 100 mm | |
Querschnitt Messschiene | 8×3 mm | |
Verpackung | Etui | |
Produktart | Tiefenmessschieber |
Artikelnummer |
418500 200
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197203694
Kopieren |
|
Herstellernummer |
418500 200
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |