• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innentasche m.Teiler, ca. 516x350x159mm

Artikel-Nr.: 41822
Netto: 67,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kleinteilemagazin

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41822
EAN / GTIN 4003866418220
Herstellernummer 41822

Beschreibung

Beschreibung:

Robuste, wasserabweisende Innentasche aus Polyester.
Komplett verschließbar durch umlaufenden Reißverschluss.
Leichtes Be- und Entladen durch seitliche Aussteifungen.
Herausnehmbar, ausgestattet mit stabilen Tragegriffen.
Ausgestattet mit Querteilern, die mittels Klettverbindung beliebig angeordnet werden können.
Passend zu Baureihen K424 XC, K470 und Eurobox.

Merkmal:

Abmessungen 516 mm × 350 mm × 159 mm
Anzahl Querteiler 4
Breite 350 mm
Gewicht 0.8 kg
Länge 516 mm
Passend für 41810

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb