• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

45 T Tiefenmaßenmessschraube 0-100 mm verchromt

Artikel-Nr.: 4180000
Netto: 404,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Messtechnik analog
Produktart Tiefenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4180000
EAN / GTIN 4059192010171
Herstellernummer 4180000
L-Nummer L40080 76

Beschreibung

Ausführung:

  • Bedien- und Anzeigeteile blendfrei mattverchromt
  • Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
  • Schnelltrieb mit integrierter Ratsche

Beschreibung:

Tiefenmessschraube Micromar 45 T
  • Messen von Tiefen, Messen von Nutabständen und Nutbreiten mit Tellermesseinsatz 45 Tm
  • Werksnorm Messbereich: 0 - 100 mm
  • Skalenteilungswert_mm: 0.01 mm
Lieferumfang: Verlängerungen 25 mm und 50 mm, Etui

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Tiefenmessschraube
  • Produktgruppenname: Micromar
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
  • Anwendung: Messen von Tiefen Messen von Nutabständen und Nutbreiten mit Tellermesseinsatz 45 Tm
  • Bemerkungen Fehlergrenze: Längentoleranz der Verlängerungen +/-1,5 µm
  • Produkttyp: 45 T
  • Skalenteilungswerte mm: 0,01
  • Messbereich: 0 - 100 mm
  • Abmessung a in mm: 100 mm
  • Abmessung b in mm: 16 mm
  • Abmessung c in mm: 13 mm
  • Fehlergrenze_µm: 5 µm
  • Spindeldurchmesser_mm: 4 mm
  • Spindelsteigung_mm: 0.5 mm

Norm:

Werksnorm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb