{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 10 mm - 160 mm | |
Ablesung | 0,05 mm | |
Teilung | 1/20 mm | |
Fehlergrenze | 0,1 mm | |
Schnabellänge L | 25 mm | |
Messansatz A | 1,1 mm | |
Messansatz B | 3 mm | |
Messtechnik | analog | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Nutenmessschieber |
Artikelnummer |
417900 10-160
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197203557
Kopieren |
|
Herstellernummer |
417900 10-160
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |