{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 2 mm - 40 mm | |
Ablesung | 0,05 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Teilung | 1/20 mm | |
Teilung | 1/1000 Zoll | |
Fehlergrenze | 0,05 mm | |
Messtechnik | analog | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | Etui | |
Produktart | 3- und 5-Punktmessschieber |
Artikelnummer | 417870 2-40 | |
EAN / GTIN | 4045197203533 | |
Herstellernummer | 417870 2-40 |