• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kimme, P=4,5-3 Gg/1″ 844Tg-f UST

Artikel-Nr.: 4174422
Netto: 236,50 €
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
Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4174422
EAN / GTIN 4059192008079
Herstellernummer 4174422
L-Nummer L40080 1788

Beschreibung

Ausführung:

  • Für Flankendurchmesser
  • Mit zylindrischem Aufnahmeschaft und Sprengring zum drehbaren Halten in der Bohrung
  • Verschleißfester Spezialstahl, gehärtet

Beschreibung:

844 Tg

Merkmal:

  • Gewindeart: UST 60°
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Universalmessgeräte
  • Produktgruppenname: Multimar
  • Gewinde-Messelement: Kimme
  • Produktbezeichnung: Gewindemesseinsätze
  • Gewindeparameter: Flankendurchmesser
  • Produkttyp: 844 Tg
  • Flankenwinkel in Grad: 60°
  • Gewindesteigung in TPI: 4,5-3
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Länge (mm): 6 mm
  • Schaftlänge: 6 mm
  • Schaftdurchmesser: 3.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb