• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneide, P=0,4 mm 853-f M

Artikel-Nr.: 4174011
Netto: 111,00 €
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
Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4174011
EAN / GTIN 4059192007829
Herstellernummer 4174011

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gewindemesseinsatz, Schneide, Metrisch 60°, Steigung mm , L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Messeinsatztyp: Schneide
  • Gewindeart: Metrisch 60°
  • Zubehörkategorien (eShop): Messeinsätze für Flankendurchmesser, metrisches Außengewinde (60°)
  • Produktbezeichnung: Gewindemesseinsätze
  • Gewindemerkmal: Flankendurchmesser, Außengewinde
  • Gewindesteigung in mm (Proxy): false
  • Gewindesteigung in TPI (Proxy): false
  • Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Produkttyp: 852
  • Länge (mm): 15.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb