• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneide, P=0,5-0,7 mm 852-f M

Artikel-Nr.: 4173700
Netto: 108,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4173700
EAN / GTIN 4059192007409
Herstellernummer 4173700
L-Nummer L40100 64

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gewindemesseinsatz, Schneide, Metrisch 60°, Steigung 0,5 - 0,7 mm , L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Gewindesteigung in mm (Proxy): true
  • Messeinsatztyp: Schneide
  • Gewindeart: Metrisch 60°
  • Zubehörkategorien (eShop): Messeinsätze für Flankendurchmesser, metrisches Außengewinde (60°)
  • Produktgruppenname: Marameter
  • Produktbezeichnung: Gewindemesseinsätze
  • Gewindemerkmal: Flankendurchmesser, Außengewinde
  • Gewindesteigung in TPI (Proxy): false
  • Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Gewindesteigung in mm: 0,5 - 0,7
  • Produkttyp: 852
  • Länge (mm): 15.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb