• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kegel, P=4,5-3 Gg/1″ 40Z-f 44FZ-f UST

Artikel-Nr.: 4173522
Netto: 88,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4173522
EAN / GTIN 4059192007232
Herstellernummer 4173522
L-Nummer L40080 2464

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gewindemesseinsatz, Kegel, UST 60°, Steigung 4,5 - 3 TPI, L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Merkmal:

  • Gewindeart: UST 60°
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Gewindesteigung in TPI (Proxy): true
  • Produktgruppenname: Micromar
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
  • Messeinsatztyp: Kegel
  • Produktbezeichnung: Gewindemesseinsätze
  • Gewindemerkmal: Flankendurchmesser, Innen und Außengewinde
  • Gewindesteigung in mm (Proxy): false
  • Produkttyp: 40 Z
  • Gewindesteigung in TPI: 4,5 - 3
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Länge (mm): 15.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb