• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kegel, P=14-10 Gg/1″ 40Z-f 44FZ-f W mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4173447KAL
Netto: 107,20 €
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
Artikelnummer 4173447KAL
EAN / GTIN 4059192007102
Herstellernummer 4173447KAL

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gewindemesseinsatz, Kegel, Whitworth 55 °, Steigung 14 -10 TPI, L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Merkmal:

  • Gewindeart: Whitworth 55 °
  • Gewindesteigung in TPI (Proxy): true
  • Kalibrierungsart: mit Kalibrierung
  • Produktgruppenname: Micromar
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
  • Messeinsatztyp: Kegel
  • Produktbezeichnung: Gewindemesseinsätze
  • Gewindemerkmal: Flankendurchmesser, Außen- und Innengewinde
  • Gewindesteigung in mm (Proxy): false
  • Produkttyp: 40 Z
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Gewindesteigung in TPI: 14 -10
  • Länge (mm): 15.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb