• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kegel, P=5,0-7,0 mm 40Z-f 44FZ-f M

Artikel-Nr.: 4173405
Netto: 69,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4173405
EAN / GTIN 4059192006983
Herstellernummer 4173405
L-Nummer L40100 462

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gewindemesseinsatz, Kegel, Metrisch 60°, Steigung 5 - 7 mm , L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Gewindesteigung in mm (Proxy): true
  • Produktgruppenname: Micromar
  • Gewindeart: Metrisch 60°
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
  • Zubehörkategorien (eShop): Messeinsätze für Flankendurchmesser, metrisches Innengewinde (60°)
  • Zubehörkategorien (eShop): Messeinsätze für Flankendurchmesser, metrisches Außengewinde (60°)
  • Messeinsatztyp: Kegel
  • Produktbezeichnung: Gewindemesseinsätze
  • Gewindemerkmal: Flankendurchmesser, Außen- und Innengewinde
  • Gewindesteigung in TPI (Proxy): false
  • Produkttyp: 40 Z
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Gewindesteigung in mm: 5 - 7
  • Länge (mm): 15.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb