• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kegel, P=3,5-5,0 mm 40Z-f 44FZ-f M

Artikel-Nr.: 4173404
Netto: 67,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4173404
EAN / GTIN 4059192006976
Herstellernummer 4173404
L-Nummer L40100 461

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gewindemesseinsatz, Kegel, Metrisch 60°, Steigung 3,5 - 5 mm , L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Gewindesteigung in mm (Proxy): true
  • Produktgruppenname: Micromar
  • Gewindeart: Metrisch 60°
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
  • Zubehörkategorien (eShop): Messeinsätze für Flankendurchmesser, metrisches Innengewinde (60°)
  • Zubehörkategorien (eShop): Messeinsätze für Flankendurchmesser, metrisches Außengewinde (60°)
  • Messeinsatztyp: Kegel
  • Produktbezeichnung: Gewindemesseinsätze
  • Gewindemerkmal: Flankendurchmesser, Außen- und Innengewinde
  • Gewindesteigung in TPI (Proxy): false
  • Produkttyp: 40 Z
  • Gewindesteigung in mm: 3,5 - 5
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Länge (mm): 15.5 mm

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.