• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kimme, P=0,35 mm 853-f M

Artikel-Nr.: 4173054
Netto: 144,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4173054
EAN / GTIN 4059192006617
Herstellernummer 4173054
L-Nummer L40080 3056

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gewindemesseinsatz, Kimme, Metrisch 60°, Steigung mm , L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenname: Micromar, Marameter
  • Gewindeart: Metrisch 60°
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben, Anzeigende Messgeräte
  • Zubehörkategorien (eShop): Messeinsätze für Flankendurchmesser, metrisches Außengewinde (60°)
  • Messeinsatztyp: Kimme
  • Produktbezeichnung: Gewindemesseinsätze
  • Gewindemerkmal: Flankendurchmesser, Außengewinde
  • Gewindesteigung in mm (Proxy): false
  • Gewindesteigung in TPI (Proxy): false
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Produkttyp: 853
  • Länge (mm): 15.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb