• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kimme, P=3,5-5,0 mm 40Z-f 852-f 853-f M, mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4173004KAL
Netto: 113,70 €
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
Artikelnummer 4173004KAL
EAN / GTIN 4059192006419
Herstellernummer 4173004KAL

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gewindemesseinsatz, Kimme, Metrisch 60°, Steigung 3,5 - 5 mm , L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Merkmal:

  • Gewindesteigung in mm (Proxy): true
  • Kalibrierungsart: mit Kalibrierung
  • Produktgruppenname: Micromar, Marameter
  • Gewindeart: Metrisch 60°
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben, Anzeigende Messgeräte
  • Zubehörkategorien (eShop): Messeinsätze für Flankendurchmesser, metrisches Außengewinde (60°)
  • Messeinsatztyp: Kimme
  • Produktbezeichnung: Gewindemesseinsätze
  • Gewindemerkmal: Flankendurchmesser, Außengewinde
  • Gewindesteigung in TPI (Proxy): false
  • Gewindesteigung in mm: 3,5 - 5
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Produkttyp: 853
  • Länge (mm): 15.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb