• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Paar Kugelmeßeinsätze a.Stahl 0,86-5 mm für 40Z/44FZ/852

Artikel-Nr.: 4170970
Netto: 396,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Messeinsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4170970
    EAN / GTIN 4059192006310
    Herstellernummer 4170970
    L-Nummer L40080 831

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Zur Messung von Verzahnungen und für Spezialaufgaben
    • Messkugel aus gehärtetem Stahl
    • Mit zylindrischem Aufnahmeschaft mit Sprengring zum Halten in der Aufnahmebohrung der Messschraube bzw. anzeigenden Rachenlehre

    Beschreibung:

    • Kugelmesseinsatz, Paar, 0,86 - 5 mm, L = 15.5mm, ø = 3,5 mm, Stahl

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Material Messfläche: Stahl
    • Produktgruppenname: MaraMeter
    • Produktbezeichnung: Kugelmesseinsatz
    • Gewindesteigung in mm (Proxy): false
    • Gewindesteigung in TPI (Proxy): false
    • Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte
    • Aufnahmebohrung: 3,5
    • Messkontakt Kugeldurchmesser Zwischenmaß: 0,86 - 5 mm
    • Länge (mm): 15.5 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb