• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multimax M - Vielzweckleiter 4 x 4 Spr.

Artikel-Nr.: 41688
Netto: 750,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Mehrzweckleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41688
EAN / GTIN 4003866416882
Herstellernummer 41688
L-Nummer L90010 1163

Beschreibung

Beschreibung:

Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
Leiterbreite: 420 mm.
Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenlegbar.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Extrabreite Quertraverse.

Merkmal:

Arbeitshöhe 5.5 m
Belastung max. 150 kg
Breite 0.9 m
Gewicht 16 kg
Länge 1.25 m
Länge als Anlegeleiter 4.75 m
Länge als Stehleiter 2.29 m
Material Aluminium
Maße, zusammengeklappt 1,25 m × 0,9 m × 0,28 m
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Sprossenanzahl 4
Sprossenanzahl 4 × 4
Stufentiefe 30 mm
untere, äußere Breite 0.9 m
Äußere Breite 420 mm

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb