• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattenroller

Artikel-Nr.: 4165
Netto: 122,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Artikelnummer 4165
EAN / GTIN 4017976041650
Herstellernummer 4165
L-Nummer L90080 1039

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Innenflächen mit Filzbelag. Räder mit Vollgummibereifung. Lichte Breite 150 mm.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 500
Schaufelbreite (mm): 150
Schaufeltiefe (mm): 500
Gesamtlänge (mm): 500
Gesamtbreite (mm): 343
Gesamthöhe (mm): 260
Bereifung: Vollgummi
Radgröße (mm): 260 x 56

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb