• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel SW 13/16 x 7/8″ L.301mm

Artikel-Nr.: 41614244
Netto: 54,17 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41614244
EAN / GTIN 4018754139477
Herstellernummer 41614244
L-Nummer L60010 1886

Beschreibung

Beschreibung:

  • flachgekröpft
  • SAE AS 954 (Maße und Prüfwerte)
  • Fed. Spec. GGG-W-636E
  • S.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 bis 1/2″
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • Länge mm (L): 301 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Gewicht: 260 g
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 13/16 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 7/8 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb