Beschreibung:
Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
Leiterbreite: 420 mm.
Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenlegbar.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Extrabreite Quertraverse.
Mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitpodest.
Merkmal:
Arbeitshöhe 5 m
Belastung max. 150 kg
Breite 0.9 m
Gewicht 20.6 kg
Höhe als Arbeitsbühne 0.99 m
Länge 1.21 m
Länge als Anlegeleiter 4.16 m
Länge als Arbeitsbühne 1.96 m
Länge als Stehleiter 2 m
Material Aluminium
Maße, zusammengeklappt 1,21 m × 0,9 m × 0,28 m
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Sprossenanzahl 2 × 3 + 2 × 4
Sprossenanzahl 3
Stufentiefe 30 mm
untere, äußere Breite 0.9 m
Äußere Breite 420 mm