• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider ESD halbbuendig

Artikel-Nr.: 416.PE
Netto: 84,79 €
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
Produktart Flachrundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 416.PE
EAN / GTIN 3148511755136
Herstellernummer 416.PE
L-Nummer L60130 5238

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schutz der elektronischen Komponenten gegen die Gefahren elektrostatischer Entladungen (ESD)
  • Diese Zange eignet sich für Arbeiten an gedruckten Schaltungen. Sie bietet sehr gute Übersicht

Merkmal:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 6,5
  • Schnitt: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 0,8
  • Fe 30 HRc Durchm. [mm]: 0,4

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb