• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider Micro-Tech halbbuendig

Artikel-Nr.: 416.12MT
Netto: 75,10 €
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
    Produktart Flachrundzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 416.12MT
    EAN / GTIN 3148511755235
    Herstellernummer 416.12MT
    L-Nummer L60130 6646

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Serienarbeiten, großzügig ausgelegt
    • Halbbündiger Schnitt
    • Cu-Ni-Draht Durchmesser 0,3 - 0,6 mm
    • Fe-Draht 30 HRc Durchmesser bis 0,7 mm

    Merkmal:

    • B [mm]: 16
    • C [mm]: 16
    • E [mm]: 8
    • L [mm]: 125
    • Cu - Ni Ø [mm]: 0,3 -1,6
    • Fe 30 HRc Durchm. [mm]: 0,7

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb