Beschreibung:
Digitale Bügelmessschrauben Micromar 40 EWR-L
Messbereich 0 - 100 mm mm
- Vermeidung von Werkstückbeschädigungen: Die nicht drehende Spindel hat eine antastende Berührung, dadurch können Kratzspuren z.B. wegen Schleifstaubresten auf empfindlichen und feinst bearbeiteten Oberflächen verhindert werden.
- Bestens geeignet zum Messen dünner Metallfolien, ohne dass diese verdreht und damit verbogen werden.
- Gewindeflankenmessung mittels Gewindemessdrähten: Beide Messdrahthalter bleiben durch die nicht drehende Spindel stets in der Eingriffsposition zueinander stehen.
Datenschnittstelle: MarConnect (Bidirektional), USB, Digimatic
IP Schutzart: IP 65
Werksnorm
Ziffernschrittwert mm/inch 0,001 / .00005″
Lieferumfang: Einstellmaß (ab Messbereich 25-50 mm), Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Etui