• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

40 EWRi-V (17) Dig. Bügelmess- schraube 0-25mm , kpl.

Artikel-Nr.: 4157145
Netto: 780,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Messtechnik digital
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4157145
EAN / GTIN 4059192058920
Herstellernummer 4157145
L-Nummer L40080 2637

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit Aufnahmebohrungen für Messeinsätze mit Schaft-Ø 3,5mm
  • Kontrastreiche Ziffernanzeige
  • Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
  • QUICK DRIVE Schnellverstellung
  • Nicht drehende Spindel
  • Vorgezogene Ratsche
  • Lackierter Stahlbügel, wärmeisoliert

Beschreibung:

Digitale Bügelmessschraube Micromar 40 EWRi-V Messbereich 0 - 25 mm
  • Zur Messung von Gewindeflanken- und Zahnrad-Durchmessern mittels wechselbaren Messeinsätzen.
  • Datenschnittstelle: Integrated wireless
  • IP Schutzart: IP 65
  • DIN 863-3
  • Ziffernschrittwert mm/inch 0.001 / .00005″
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Batterie, Etui

Merkmal:

  • Anwendung: Zur Messung von Gewindeflanken- und Zahnrad-Durchmessern mittels wechselbaren Messeinsätzen.
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Funktion: TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe)
  • Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige)
  • Funktion: ORIGIN (Maßvoreinstellung)
  • Funktion: mm/inch
  • Produktgruppenname: Micromar
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
  • Funktion: LOCK-Funktion (Tastatursperre)
  • IP Schutzart: IP 65
  • Datenschnittstelle: Integrated Wireless
  • Funktion: HOLD (Messwertspeicherung)
  • Aufnahmebohrung: Für Messeinsätze mit Schaft-Ø 3,5 x 15,5 mm
  • Produktbezeichnung: Digitale Bügelmessschraube
  • Funktion: DATA (Datenübertragung)
  • Batterietyp: CR 2032 (3V Lithium)
  • Funktion: Bi-direktionale Datenschnittstelle (externe Abfrage und Eingabemöglichkeit von Kennwerten sowie Einstellung individueller Funktionssperren per Software MarCom)
  • Energieversorgung: Batterie, Betriebszeit ca. 2 Jahre
  • Funktion: ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum ORIGIN zu verlieren)
  • Produkttyp: 40 EWRi-V
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Messbereich: 0 - 25 mm
  • Messbereich: 0 - 1″
  • Messkraft (Text): 5 - 10
  • Abmessung c in mm: 57 mm
  • Abmessung a in mm: 32 mm
  • Abmessung b in mm: 11.5 mm
  • Ziffernhöhe: 10 mm
  • Spindeldurchmesser_mm: 6.5 mm
  • Spindelsteigung_mm: 5 mm
  • Fehlergrenze_µm: 4 µm

Norm:

DIN 863-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb