• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringratschenschlüssel SW 1/4 x 5/16″ L.109mm

Artikel-Nr.: 41551620
Netto: 22,06 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41551620
EAN / GTIN 4018754116263
Herstellernummer 41551620
L-Nummer L60010 612

Beschreibung

Beschreibung:

  • umschaltbar
  • mit Doppelsechskant
  • abgewinkelt
  • 22 Zähne
  • verchromt

Merkmal:

  • a: 9 mm
  • d1: 15 mm
  • d2: 17 mm
  • Länge mm (L): 109 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Gewicht: 55 g
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 1/4 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 5/16 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb