Digitaler Messschieber ZEUS 2000 mm

Artikel-Nr.: 415405 2000
Netto: 3.794,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 98,53 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 54
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 2.000 mm
Ablesung 0,01 mm
Fehlergrenze 0,06 mm
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 54
Schnabellänge 150 mm
Messtechnik digital
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 415405 2000
EAN / GTIN 2050002079564

Beschreibung

Ausführung:

Sehr leichter und robuster Messschieber mit Messschiene aus Carbon und Führungselementen aus gehärtetem Stahl.
Messflächen und Messerspitzen aus gehärtetem, rostfreiem Stahl mit TiN-Beschichtung. Inklusive Feststellschraube und Feineinstellung.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 08 1560 Gr. CR2032, Holzbox.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 49 8950, Werkstückauflagen und weitere Adapter auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb