{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Ablesung | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Fehlergrenze | 0,04 mm | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
Schnabellänge | 150 mm | |
Innenmessansatz-⌀ | 10 mm | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Werkstattmessschieber |
Artikelnummer | 415365 1000 | |
EAN / GTIN | 2050001949639 | |
Hersteller | NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italien, www.calibridemm.it |