{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 300 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Ablesung | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Fehlergrenze | 0,03 mm | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 65 | |
Schnabellänge | 90 mm | |
Innenmessansatz-⌀ | 10 mm | |
Messwertsicherung | MAHR Reference-Lock-System | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Werkstattmessschieber |
Artikelnummer | 415322 300 | |
EAN / GTIN | 4059192002916 | |
Herstellernummer | 4112705 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Digitaler Messschieber MarCal ohne Messspitzen, Messbereich: 300mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
483 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
457 Stück sofort lieferbar
332,01 €
|
|
alle Teile | gehärtet | gehärtet | gehärtet |
Innenmessansatz-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norm | Werksnorm | ISO 13385 | ISO 13385 |
Schnabellänge | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX |
Messtechnik | digital | digital | digital |
Produktart | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber |