{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 500 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Ablesung | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Fehlergrenze | 0,04 mm | |
Schnittstelle | MAHR i-wi-Funksystem | |
IP-Schutzart | IP 65 | |
Schnabellänge | 150 mm | |
Innenmessansatz-⌀ | 20 mm | |
Funkanwendung | Herstellersoftware | |
Messwertsicherung | MAHR Reference-Lock-System | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Werkstattmessschieber |
Artikelnummer | 415321 500 | |
EAN / GTIN | 4059192062101 | |
Herstellernummer | 4112572 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Digitaler Messschieber MarCal mit Messspitzen i-wi, Messbereich: 500mm
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
463 Stück sofort lieferbar
|
|
Ablesung | 0,0005 Zoll | 0,0005 Zoll |
Innenmessansatz-⌀ | 20 mm | 20 mm |
Norm | Werksnorm | ISO 13385 |
Schnabellänge | 150 mm | 150 mm |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Messtechnik | digital | digital |
Produktart | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber |