{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 866 | |
Messbereich | 60 mm - 960 mm | |
Bandlänge | 1.000 mm | |
Bandbreite | 16 mm | |
Ablesung | 0,1 mm | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Produktart | Bandmaß |
Artikelnummer | 415198 1000 | |
EAN / GTIN | 2050001677037 | |
Herstellernummer | 62200076 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Längenbandmaß CJL-INOX 1000 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
|
|
Ablesung | 0,1 | |
Bandbreite | 16 | 19 |
Bandlänge | 1.000 | 1.000 |
Messbereich | 60 ;960 | |
Norm | DIN 866 | EG II |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX |
Produktart | Bandmaß | Bandmaß |