{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 500 mm | |
Ablesung | 0,05 mm | |
Teilung | 1/20 mm | |
Fehlergrenze | 0,15 mm | |
Ausführung Ableseteile | mattverchromt | |
Ausführung Messfläche | gehärtet | |
Ausführung Messschnabel | extra lange Messschnäbel | |
Schnabellänge | 300 mm | |
Innenmessansatz-⌀ | 20 mm | |
Messtechnik | analog | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Gewicht | 1,9 kg | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Werkstattmessschieber |
Artikelnummer | 415188 500 | |
EAN / GTIN | 4045197479860 | |
Herstellernummer | 415188 500 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Messschieber mit extra langen Messschnäbeln 500 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
159 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
|
|
Messbereich | 0 ;500 | 0 ;500 | 0 ;500 | 0 ;500 | 0 ;500 | 0 ;500 |
Norm | Werksnorm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Schnabellänge | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Teilung | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/50 |
Verpackung | stabile Box | stabile Box | stabile Box | stabile Box | stabile Box | stabile Box |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX |
Produktart | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber |