• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

40 F Feinzeigermeßschrau- be 1-2″ verchromt

Artikel-Nr.: 4150901
Netto: 1.250,00 €
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
Messtechnik analog
Produktart Feinzeigermessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4150901
EAN / GTIN 4059192004293
Herstellernummer 4150901

Beschreibung

Ausführung:

  • Bedien- und Anzeigeteile blendfrei mattverchromt
  • Feinzeiger in Bügel integriert
  • Einstellbare Toleranzmarken
  • Verchromter Stahlbügel, wärmeisoliert
  • Abhebung des beweglichen Messtasters gewährt lange Lebensdauer
  • Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt
  • Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
  • Feststelleinrichtung
  • Konstante Messkraft

Beschreibung:

Feinzeigermessschraube Micromar 40 F
  • Werksnorm Messbereich: 1 - 2″
  • Skalenteilungswert Feinzeiger (inch): .00005″
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Etui

Merkmal:

  • Zifferblattfarbe: Weiß
  • Produkttyp: 40 F
  • Bezifferung Skalenblatt: 25-0-25;
  • Messbereich: 1 - 2″
  • Messbereich Feinzeiger (Messschraube) inch: ± .0025″
  • Spindelsteigung (imperial): .025″
  • Skalenteilungswert inch: .0001''
  • Fehlergrenze inch: .00008″
  • Parallelitätsabweichung inch (Text): .00008″
  • Fehlergrenze Ge Feinzeiger inch: .00005″
  • Ebenheitsabweichung inch (Text): .00001″
  • Abmessung a in mm: 174 mm
  • Abmessung b in mm: 125 mm
  • Abmessung d in mm: 85 mm
  • Abmessung e in mm: 56 mm
  • Abmessung c in mm: 30 mm
  • Messkraft: 9 N
  • Messkraft (Text): 9
  • Spindeldurchmesser_mm: 7.5 mm
  • Parallelitätsabweichung in µm: 1 µm
  • Ebenheitsabweichung in µm: 0.2 µm

Norm:

Werksnorm

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb