• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

40 FC Feinzeigermessschraube 25-50 mm

Artikel-Nr.: 4150201
Netto: 1.380,00 €
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
Messtechnik analog
Produktart Feinzeigermessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4150201
EAN / GTIN 4059192004279
Herstellernummer 4150201
L-Nummer L40080 505

Beschreibung

Ausführung:

  • Bedien- und Anzeigeteile blendfrei mattverchromt
  • Feinzeiger in Bügel integriert
  • Einstellbare Toleranzmarken
  • Verchromter Stahlbügel, wärmeisoliert
  • Abhebung des beweglichen Messtasters gewährt lange Lebensdauer
  • Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt
  • Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
  • Feststelleinrichtung
  • Konstante Messkraft

Beschreibung:

Feinzeigermessschraube Micromar 40 FC
  • Werksnorm Messbereich: 25 - 50 mm
  • kalenteilungswert (µm): 1 µm
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Etui

Merkmal:

  • Zifferblattfarbe: Weiß
  • Produkttyp: 40 FC
  • Messbereich: 25 - 50 mm
  • Abmessung a in mm: 174 mm
  • Abmessung b in mm: 125 mm
  • Abmessung d in mm: 85 mm
  • Abmessung e in mm: 56 mm
  • Abmessung c in mm: 30 mm
  • Messkraft: 9 N
  • Messkraft (Text): 9
  • Spindeldurchmesser_mm: 7.5 mm
  • Fehlergrenze_µm: 2 µm
  • Fehlergrenze Ge (µm): 1 µm
  • Parallelitätsabweichung in µm: 1 µm
  • Skalenteilungswert (µm): 1 µm
  • Spindelsteigung_mm: 0.5 mm
  • Ebenheitsabweichung in µm: 0.2 µm

Norm:

Werksnorm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb