• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel offen abgew. OPEN RING SW 3/4 x 1″ L.232mm

Artikel-Nr.: 41484048
Netto: 42,06 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41484048
EAN / GTIN 4018754022892
Herstellernummer 41484048
L-Nummer L60010 921

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Doppelsechskant
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • Länge mm (L): 232 mm
  • m1: 15,8 mm
  • m2: 19 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Gewicht: 199 g
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 3/4 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 1 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb