• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel offen abgew. OPEN RING SW 5/8 x 3/4″ L.218mm

Artikel-Nr.: 41483640
Netto: 32,81 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41483640
EAN / GTIN 4018754022885
Herstellernummer 41483640
L-Nummer L60010 903

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Doppelsechskant
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • Länge mm (L): 218 mm
  • m1: 12,7 mm
  • m2: 15,8 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Gewicht: 148 g
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 5/8 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 3/4 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb