• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Comfortstep Trec LH - Regalltr. 9 Stufen

Artikel-Nr.: 41415
Netto: 976,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Anlegeleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 41415
    EAN / GTIN 4003866414154
    Herstellernummer 41415

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Sowohl der fahrbare Leiternkopf als auch die Federbremsrollen unten arretieren die Regalleiter bei Belastung.
    Im Ruhezustand kann die Leiter platzsparend an das Regal gestellt werden.

    Merkmal:

    Arbeitshöhe 3.5 m
    Belastung max. 150 kg
    Gewicht 6.6 kg
    Material Aluminium
    Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung geschraubt
    Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 250 mm
    Stufenanzahl 9
    Stufentiefe 80 mm
    maximale Senkrechte Einhängehöhe 2.83 m
    minimale Senkrechte Einhängehöhe 2.59 m
    Äußere Breite 555 mm

    Hinweis:

    Entspricht der Norm EN 131 professional.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb