• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Comfortstep Trec LH - Regalltr. 7 Stufen

Artikel-Nr.: 41413
Netto: 872,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Anlegeleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41413
EAN / GTIN 4003866414130
Herstellernummer 41413

Beschreibung

Beschreibung:

Sowohl der fahrbare Leiternkopf als auch die Federbremsrollen unten arretieren die Regalleiter bei Belastung.
Im Ruhezustand kann die Leiter platzsparend an das Regal gestellt werden.

Merkmal:

Arbeitshöhe 3 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 5.2 kg
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung geschraubt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 250 mm
Stufenanzahl 7
Stufentiefe 80 mm
maximale Senkrechte Einhängehöhe 2.33 m
minimale Senkrechte Einhängehöhe 2.09 m
Äußere Breite 555 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb