Beschreibung:
Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
Holme abriebfest eloxiert.
Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
Merkmal:
Arbeitshöhe 3.35 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 9 kg
Grundfläche 1,08 m × 0,55 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil 68mm / 48mm
Leiterlänge 2.15 m
Material Aluminium
Plattformbreite 300 mm
Plattformhöhe 1.33 m
Plattformlänge 250 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform 5
Stufentiefe 80 mm
untere, äußere Breite 0.55 m
Hinweis:
Entspricht der Norm EN 131 professional.