• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

40 A Bügelmessschraube 6-7″ lackiert

Artikel-Nr.: 4134906
Netto: 249,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4134906
EAN / GTIN 4059192003999
Herstellernummer 4134906
L-Nummer L40080 937

Beschreibung

Ausführung:

  • Bedien- und Anzeigeteile blendfrei mattverchromt
  • Hartlackierter Stahlbügel
  • Messspindel und Amboss aus gehärtetem Stahl, hartmetallbewehrt
  • Wärmedämmplatten
  • Schnelltrieb mit integrierter Ratsche
  • Feststelleinrichtung

Beschreibung:

Bügelmessschraube Micromar 40 A
  • Werksnorm Messbereich inch: 6 - 7″
  • Skalenteilungswert inch: .0001''
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, +Einstellmaß (ab Messbereich 1-2″), Etui

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produkttyp: 40 A
  • Spindelsteigung (imperial): .025″
  • Fehlergrenze inch: .00028″
  • Skalenteilungswert inch: .0001''
  • Bemerkung Abmessungen: * bei Skalenanzeige ″0″
  • Abmessung a in mm: 182 mm
  • Abmessung b in mm: 95.5 mm
  • Abmessung c in mm: 13 mm
  • Spindeldurchmesser_mm: 6.5 mm

Norm:

Werksnorm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb