• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

40 A Bügelmessschraube 5-6″ lackiert

Artikel-Nr.: 4134905
Netto: 220,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Messtechnik analog
    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4134905
    EAN / GTIN 4059192003982
    Herstellernummer 4134905
    L-Nummer L40080 439

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Bedien- und Anzeigeteile blendfrei mattverchromt
    • Hartlackierter Stahlbügel
    • Messspindel und Amboss aus gehärtetem Stahl, hartmetallbewehrt
    • Wärmedämmplatten
    • Schnelltrieb mit integrierter Ratsche
    • Feststelleinrichtung

    Beschreibung:

    Bügelmessschraube Micromar 40 A
    • Werksnorm Messbereich inch: 5 - 6″
    • Skalenteilungswert inch: .0001''
    Lieferumfang: Bedienungsanleitung, +Einstellmaß (ab Messbereich 1-2″), Etui

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Produkttyp: 40 A
    • Spindelsteigung (imperial): .025″
    • Fehlergrenze inch: .00024″
    • Skalenteilungswert inch: .0001''
    • Bemerkung Abmessungen: * bei Skalenanzeige ″0″
    • Abmessung a in mm: 156 mm
    • Abmessung b in mm: 83.5 mm
    • Abmessung c in mm: 13 mm
    • Spindeldurchmesser_mm: 6.5 mm

    Norm:

    Werksnorm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb