Beschreibung:
Holme und Sprossen (30 mm x 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC).
Äußere Breite der Unterleiter: 430 mm.
Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
Merkmal:
Arbeitshöhe 6.75 m
Belastung max. 150 kg
Breite Quertraverse 1 m
Gewicht 23.3 kg
Leiterlänge, eingefahren 3.51 m
Material GFK
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 270 mm
Sprossenanzahl 12
Sprossenanzahl 2 × 12
Stufentiefe 30 mm
Äußere Breite 420 mm
äußere Breite der Unterleiter 420 mm
Hinweis:
Entspricht der Norm EN 131 professional.