Analoger Kunststoff-Messschieber CaliMax®, Typ: 150A

Artikel-Nr.: 412832 150A
Netto: 48,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,51 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung 0,1 mm
Ablesung 0,0156 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Fehlergrenze 0,1 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Schnabellänge 40 mm
Messtechnik analog
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 412832 150A
EAN / GTIN 2050002053816

Beschreibung

Ausführung:

Nichtmetallischer High-Tech-Werkstoff mit 50 % Fiberanteil.
Messbereich 0 – 150 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb