Digitaler Messschieber ABS, Messbereich: 100mm

Artikel-Nr.: 412821 100
Preis pro 1 Stück
Netto: 50,20 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 5,83 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 8,57 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 8,57 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 11,96 € /Stk.
  • 21,48 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.973 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 3 St.
Batterieart Alkali-Mangan (AlMn)
Internationale Baugröße Knopfzelle (LR44)
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Werkstoff Edelstahl (INOX)
gehärtet ja
Messfläche feinstgeläppt
Ablesung 0,01 mm
Ablesung Zoll 0,0005 Zoll
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 100 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß-Form eckig
Tiefenmaß-Durchmesser 3,7 mm
Messtechnik digital
Auto-Abschaltung nein
Ablesung umschaltbar ja
Norm ISO 13385
Tiefenmaß-Breite 1,3
Produktart Universal-Messschieber
Kalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 412821 100
EAN / GTIN 4045197771780
Herstellernummer 412821 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Große, kontrastreiche Digitalanzeige. Die Messflächen sind feinstgeläppt.
Inkrementales Messsystem ohne Absolutmaßstab.

Lieferumfang:

Inklusive Batterie Nr. 081560 Gr. LR44 (1 Batterie eingelegt, 2 Ersatzbatterien).
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb