{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 150 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Ablesung | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Messabweichung E MPE | ±0,03 mm | |
Tiefenmaß vorhanden | ja | |
Tiefenmaß | eckig 3,7×1,3 | |
Schnabellänge | 40 mm | |
Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Messfläche | feinstgeläppt | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Universal-Messschieber |
Artikelnummer | 412815 150 | |
EAN / GTIN | 4062406156497 | |
Herstellernummer | 412815 150 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Digitaler Messschieber ABS + Zubehörsatz, Messbereich: 150mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
|
|
Ablesung | 0,0005 Zoll | 0,0005 Zoll | 0,0005 Zoll |
Ablesung | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | 1 | 1 |
Schnabellänge | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Tiefenmaß | eckig 3,7×1,3 | eckig 3,7×1,3 | eckig 3,7×1,3 |
Verpackung | stabile Box | stabile Box | stabile Box |
Messabweichung E MPE | ±0,03 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm |