• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact NUT TWISTER, lang 19 mm

Artikel-Nr.: 4128-120 19mm
Netto: 55,94 €
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
Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4128-120 19mm
EAN / GTIN 4991644083077
Herstellernummer 4128-120 19mm
L-Nummer L60050 10296

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 120 mm
Dimension D2: 30 mm
D1: 28,4 mm
Länge: 16 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 19 mm
NUTTWISTER
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb