{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
Serie | HCT | |
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 150 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Ablesung | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Messabweichung E MPE | ±0,03 mm | |
Tiefenmaß vorhanden | ja | |
Tiefenmaß | ⌀ 1,6 | |
Schnittstelle | Bluetooth®-Schnittstelle | |
Schnabellänge | 40 mm | |
Funkanwendung | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Batterietyp | Knopfzelle | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 Nr. CR2032 | |
Produktart | Universal-Messschieber |
Artikelnummer |
412792 150
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406629465
Kopieren |
|
Herstellernummer |
412792 150
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |