• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

XLstep B - Stufen-Stehleiter 2 x 5

Artikel-Nr.: 41265
Netto: 333,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tritt Ausführung Stufe
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41265
EAN / GTIN 4003866412655
Herstellernummer 41265
L-Nummer L90010 514

Beschreibung

Beschreibung:

80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
Holme abriebfest eloxiert.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Merkmal:

Arbeitshöhe 2.75 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 4.5 kg
Grundfläche 1,12 m × 0,5 m
Leiterlänge 1.36 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung genietet
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 250 mm
Stufenanzahl 2 × 5
Stufenanzahl 5
Stufentiefe 80 mm
senkrechte Leiterhöhe 1.24 m
untere, äußere Breite 0.5 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb