{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Tiefenmaß | eckig 6,2×2,2 | |
Messbereich | 0 mm - 150 mm | |
Ablesung (Rundskala) | 0,01 mm | |
Zeigerumdrehung | 1 mm | |
Messabweichung E MPE | ±0,02 mm | |
Schnabellänge | 40 mm | |
Messtechnik | analog | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Uhrmessschieber |
Artikelnummer | 412405 150/01 | |
EAN / GTIN | 4946368688206 | |
Herstellernummer | 505-732 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Uhrmessschieber, Typ: 150/01
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
436 Stück sofort lieferbar
|
|
Ablesung (Rundskala) | 0,01 mm | 0,01 mm |
Messbereich | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
Schnabellänge | 40 mm | 40 mm |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX |
Produktart | Uhrmessschieber | Uhrmessschieber |
Messabweichung E MPE | ±0,02 mm | ±0,03 mm |